仕様●カラー:クリーム●サイズ(mm):幅230×長さ380×厚み0.02●材質:ポリエチレン他(LDPE)●耐冷温度(℃):-30●※本来の用途以外には使用しないでください。●※突起物などで材質上破れる場合がありますのでご注意ください。●※使用後は各自治体のルールに従って早めに処分してください。●※袋の口のしばり方により、においが漏れることがあります。●※窒息などの恐れがありますので、幼児や子どもの手の届かない場所に保管してください。●※火気や高温になる場所に保管しないでください。アズワン品番67-8934-85