48Gbps対応 HDMIケーブル UH-21シリーズ UHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●対応解像度:8K60p 36bit(4:2:0)、 4K120p 36bit(4:4:4)※DSC圧縮時:8K60p 36bit(4:4:4)、 10K60p 36bit(4:4:4)●HDMI規格:Ver2.1●ケーブル外径:3m=Φ6.0mm●ケーブルカラー:黒●外部電源供給:無●欧州RoHS指令:対応(2023年10月時点) 注文コード04583069 品番UH-2103
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

世界初のHDMI2.1認証ケーブル(2020.9.29現在 メーカー調べ)、ケーブル長は、お客様の敷設環境に合わせて1m、2m、3mをラインナップ、最大解像度は、8K60p 36bit(4:2:0)

仕様●対応解像度:8K60p 36bit(4:2:0)、 4K120p 36bit(4:4:4)※DSC圧縮時:8K60p 36bit(4:4:4)、 10K60p 36bit(4:4:4)●HDMI規格:Ver2.1●ケーブル外径:3m=Φ6.0mm●ケーブルカラー:黒●外部電源供給:無●欧州RoHS指令:対応(2023年10月時点) アズワン品番67-8935-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする