エイム電子
エイム電子の テレビ受信用機器
エイム電子の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
エイム電子の HDMIケーブル
48Gbps対応 HDMIケーブル UH-21シリーズ UHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●対応解像度:8K60p 36bit(4:2:0)、 4K120p 36bit(4:4:4)※DSC圧縮時:8K60p 36bit(4:4:4)、 10K60p 36bit(4:4:4)●HDMI規格:Ver2.1●ケーブル外径:2m=Φ6.0mm●ケーブルカラー:黒●外部電源供給:無●欧州RoHS指令:対応(2023年10月時点)
注文コード
04583078
品番
UH-2102
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界初のHDMI2.1認証ケーブル(2020.9.29現在 メーカー調べ)、ケーブル長は、お客様の敷設環境に合わせて1m、2m、3mをラインナップ、最大解像度は、8K60p 36bit(4:2:0)
仕様
●対応解像度:8K60p 36bit(4:2:0)、 4K120p 36bit(4:4:4)※DSC圧縮時:8K60p 36bit(4:4:4)、 10K60p 36bit(4:4:4)●HDMI規格:Ver2.1●ケーブル外径:2m=Φ6.0mm●ケーブルカラー:黒●外部電源供給:無●欧州RoHS指令:対応(2023年10月時点)
アズワン品番
67-8935-33