東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:112mm●ガラス径:12.5mm●質量:82.8g●口金:GX24qー3●ランプ電力:24W●光源色:電球色●色温度:3000K●全光束:1700lm(ー8%)●定格寿命:10000時間
注文コード
04583096
品番
FHT24EXL-TM
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形
仕様
●サイズ:112mm●ガラス径:12.5mm●質量:82.8g●口金:GX24qー3●ランプ電力:24W●光源色:電球色●色温度:3000K●全光束:1700lm(ー8%)●定格寿命:10000時間
アズワン品番
67-8935-47