東京メタル
LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●材質:樹脂・乳白●重量:96g●外径:44.5mm●全長:118mm●口金:Gx10q●AC100-240V●消費電力:8W●配光角度:360°●光源色:電球色●色温度:3000K●全光束:1080/lm●平均演色評価数:Ra85●定格寿命:4万時間●FDL18型用●特徴:CISPR15●注:調光・密閉・断熱材器具不可●注:要電源工事
注文コード
04583157
品番
LEFDL18-L-TM
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
仕様
●材質:樹脂・乳白●重量:96g●外径:44.5mm●全長:118mm●口金:Gx10q●AC100-240V●消費電力:8W●配光角度:360°●光源色:電球色●色温度:3000K●全光束:1080/lm●平均演色評価数:Ra85●定格寿命:4万時間●FDL18型用●特徴:CISPR15●注:調光・密閉・断熱材器具不可●注:要電源工事
アズワン品番
67-8935-52