ゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド 38-18-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04583760 品番38-18-1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ツリートップに豪華なゴールドリボンを掲げ、存在感のあるモチーフが賑やかに輝きます。

仕様●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/スチール●サイズ:高さ240×幅155cm、ベース/直径80cm、コード/約11m●重量:約22kg●4分割●LEDライト付き(100球)●点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)●コンセント式●消費電力:1.3W●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は180cmタイプです。 アズワン品番67-8936-29
注意
●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は180cmタイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする