アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 平袋
ゴージャスクリスマスツリーセット ゴールド 38-18-1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04583778
品番
38-18-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツリートップに豪華なゴールドリボンを掲げ、存在感のあるモチーフが賑やかに輝きます。
仕様
●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/スチール●サイズ:高さ210×幅135cm、ベース/直径60cm、コード/約11m●重量:約18kg●3分割●LEDライト付き(100球)●点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)●コンセント式●消費電力:1.3W●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は180cmタイプです。
アズワン品番
67-8936-28
注意
●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は180cmタイプです。