UK-1200 ナーイスはさみ 上野ハサミ 04589887

UK-1200 ナーイスはさみ 上野ハサミ 04589887
UK-1200 ナーイスはさみ 上野ハサミ 04589887

ナーイスはさみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー
内容量1丁注文コード04589887品番UK-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

フッ素コーティングされているので切れ味抜群!刃物で有名な岐阜県関市で製造の日本製!ストラップは伸び縮みするのでウェアのポケットにクリップを付けたまま使用可能!

色
ブルー
全長(mm)
145
質量(g)
42.5
刃長(mm)
50
材質(柄部)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
120
材質(刃)
ステンレス1K6M(ハイカーボンステンレススチール)/フッ素加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする