上野ハサミ
ナーイスはさみ
フッ素コーティングされているので切れ味抜群!刃物で有名な岐阜県関市で製造の日本製!ストラップは伸び縮みするのでウェアのポケットにクリップを付けたまま使用可能!
全長(mm)
145
質量(g)
42.5
刃長(mm)
50
材質(柄部)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
120
材質(刃)
ステンレス1K6M(ハイカーボンステンレススチール)/フッ素加工
内容量
1丁
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オールブラック
グリーン
ピンク
ブルー
ラベンダー
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04589878
UK-1200
イエロー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
04589887
UK-1200
ブルー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
04589912
UK-1200
ピンク
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
04589921
UK-1200
グリーン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
04589930
UK-1200
オールブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
04589939
UK-1200
ラベンダー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください