ナーイスはさみ 左利き用

ナーイスはさみ 左利き用 - 上野ハサミナーイスはさみ 左利き用 - 上野ハサミナーイスはさみ 左利き用 - 上野ハサミナーイスはさみ 左利き用 - 上野ハサミ

人気のナーイスはさみに待望の左利き用が登場!フッ素コーティングされているので切れ味抜群!刃物で有名な岐阜県関市で製造の日本製!ストラップは伸び縮みするのでウェアのポケットにクリップを付けたまま使用可能!

全長(mm)
145
質量(g)
42.5
刃長(mm)
50
材質(柄部)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
120
材質(刃)
ステンレス420j2(ハイカーボンステンレススチール)/フッ素加工
内容量
1丁
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UK-1500 0458986904589869UK-1500オールブラック
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
UK-1500 0458994804589948UK-1500グリーン
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする