上野ハサミ
ナーイスはさみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
イエロー
オールブラック
グリーン
ピンク
ブルー
ラベンダー
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
04589921
品番
UK-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フッ素コーティングされているので切れ味抜群!刃物で有名な岐阜県関市で製造の日本製!ストラップは伸び縮みするのでウェアのポケットにクリップを付けたまま使用可能!
色
グリーン
全長(mm)
145
質量(g)
42.5
刃長(mm)
50
材質(柄部)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
120
材質(刃)
ステンレス1K6M(ハイカーボンステンレススチール)/フッ素加工