UK-1500 ナーイスはさみ 左利き用 上野ハサミ 04589948

UK-1500 ナーイスはさみ 左利き用 上野ハサミ 04589948
UK-1500 ナーイスはさみ 左利き用 上野ハサミ 04589948

ナーイスはさみ 左利き用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グリーン
内容量1丁注文コード04589948品番UK-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

人気のナーイスはさみに待望の左利き用が登場!フッ素コーティングされているので切れ味抜群!刃物で有名な岐阜県関市で製造の日本製!ストラップは伸び縮みするのでウェアのポケットにクリップを付けたまま使用可能!

色
グリーン
全長(mm)
145
質量(g)
42.5
刃長(mm)
50
材質(柄部)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
120
材質(刃)
ステンレス420j2(ハイカーボンステンレススチール)/フッ素加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする