アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー A90K 10900100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04590026
品番
10900100BL512
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。カニ・ホタテ搬送用コンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):695×503×338●有効内寸(mm):627×443×289●内容量(L):86●圧縮荷重:7.06kN(800kgf)
アズワン品番
67-8947-67