くまのがっこう ホスピタルポーチ ST-CNKUシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8950-29 注文コード04590069 品番ST-CNKU0003
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

通院時に大活躍する多収納ポーチ。オープンポケットにはお薬手帳や母子(親子)手帳、ペット手帳、通帳、メモ帳などを収納する事ができ、大サイズにはペンを差す事も出来ます。家族分の診察カードがスッキリ見やすく収納できるカードポケット付き。お薬やお金、鍵など大事なものを収納できるファスナー付きのメッシュポケットは中身が一目でわかって便利。お薬の処方箋や診察予約券などの用紙も入るL型ポケット付き。表側には病院の整理券などが入る小ポケット付き。取り外し可能なショルダー紐付き、調節可能です。

仕様●サイズ●▼本体(約):W 22.5 ×D 2.5 ×H 15.5cm●▼見開きサイズ(約):W 32.5 ×D 1×H 22.5cm●▼紐の長さ(約):75〜137cm●重量●▼本体(約):143g●▼紐(約):12g●▼計(約):155g●材質:ポリエステル100%●仕様:ショルダー紐付き、カードポケット ×12、L型ポケット×1、ファスナーメッシュポケット×1、オープンポケット大・中・小 ×各1、表ポケット ×2●the bears' school (C)BANDAI アズワン品番67-8950-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする