1-00425-001 モリスワールドコレクション カードケース ニーズ 04593841

1-00425-001 モリスワールドコレクション カードケース ニーズ 04593841
1-00425-001 モリスワールドコレクション カードケース ニーズ 04593841
1-00425-001 モリスワールドコレクション カードケース ニーズ 04593841
1-00425-001 モリスワールドコレクション カードケース ニーズ 04593841

モリスワールドコレクション カードケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04593841
品番
1-00425-001
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

手のひらサイズのカードケース。ガバッと開いてパッと見やすい。17カードポケット&ファスナー付きポケット。折らずにキレイに収納できるお札スペースもあってお財布代わりにもおすすめです。

材質
表側生地:合成皮革(表層ポリウレタンコーティング)、内側生地:ポリエステル100%
スペース
収納:カードポケット×17、ファスナー付きポケット×1
質量(g)
約105
寸法(cm)
厚み3.2×横10.3×高さ9
洗濯方法
不可(汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする