曜日別特売

モリスワールドコレクション カードケース

モリスワールドコレクション カードケース - ニーズモリスワールドコレクション カードケース - ニーズモリスワールドコレクション カードケース - ニーズモリスワールドコレクション カードケース - ニーズ

手のひらサイズのカードケース。ガバッと開いてパッと見やすい。17カードポケット&ファスナー付きポケット。折らずにキレイに収納できるお札スペースもあってお財布代わりにもおすすめです。

材質
表側生地:合成皮革(表層ポリウレタンコーティング)、内側生地:ポリエステル100%
スペース
収納:カードポケット×17、ファスナー付きポケット×1
質量(g)
約105
寸法(cm)
厚み3.2×横10.3×高さ9
洗濯方法
不可(汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
045938411-00425-001
¥1,980
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする