シモン
シモンの 使いきり手袋
シモンの ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル手袋 100枚入 NT-500シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
04594059
品番
NT-500M
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法適合(厚生労働省告示370号)です。様々なシーンで活躍
仕様
●色:ブルー●サイズ:M●全長(cm):24.0●手のひら周り(cm):18.8●粉(あり・なし):なし●エンボス加工:なし●食品衛生法:適合●材質/仕上:ニトリルゴム●コード番号:526-0534
アズワン品番
67-8963-52