イシグロ
イシグロの 処置・手術
イシグロの 手術室用品
イシグロの 照明器具
LEDインテリアライト ボール型 無段階調光 パールホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●LED:消費電力2W/明るさ200ルーメン/3000ケルビン●電源:USB接続●サイズ:W145×D145×H165mm●材質:シェード ガラス/台座 スチール●※電球交換はできません。●※AC電源アダプター附属
注文コード
04594960
品番
21479
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルなボール状のインテリアライトです。2W相当LED光源を使用。※電球交換はできません。
仕様
●LED:消費電力2W/明るさ200ルーメン/3000ケルビン●電源:USB接続●サイズ:W145×D145×H165mm●材質:シェード ガラス/台座 スチール●※電球交換はできません。●※AC電源アダプター附属
アズワン品番
67-9129-51
注意
●※電球交換はできません。●※AC電源アダプター附属