イシグロ
イシグロの 処置・手術
イシグロの 手術室用品
イシグロの 照明器具
モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●LED:消費電力 2 W/明るさ 200 lm/色温度 3000 K●電源:USB接続●サイズ:W155×D155×H175mm●材質:シェード ガラス/台座 スチール●※AC電源アダプター別売品
アズワン品番
67-9129-56
注文コード
04595039
品番
21381
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
モザイクガラスから溢れる光が空間を演出します。2W相当LED光源を使用。※電球交換はできません。
USBケーブルは付属しておりますが、AC電源アダプターは別売品です。
仕様
●LED:消費電力 2 W/明るさ 200 lm/色温度 3000 K●電源:USB接続●サイズ:W155×D155×H175mm●材質:シェード ガラス/台座 スチール●※AC電源アダプター別売品
アズワン品番
67-9129-56
注意
●※AC電源アダプター別売品