標準形電磁接触器 SCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:AC200V●補助接点:2a2b●コイルサージ吸収内蔵有無:無●定格容量[kW] 三相かご形モータ(AC-3)200-240V:15●定格容量[kW] 三相かご形モータ(AC-3)380-440V:30●定格仕様電流[A] 三相かご形モータ(AC-3)200-240V:65●定格仕様電流[A] 三相かご形モータ(AC-3)380-440V:65●定格仕様電流[A] 抵抗負荷(AC-1)200-240V:100●定格仕様電流[A] 抵抗負荷(AC-1)380-440V:100●開放熱電流(定格通電電流)[A]:100●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。 注文コード04595380 品番SC-N3 コイルAC200V
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N3形)、電気的耐久性200万回(03〜N3形)、豊富なオプションユニット(03〜N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

仕様●コイル電圧:AC200V●補助接点:2a2b●コイルサージ吸収内蔵有無:無●定格容量[kW] 三相かご形モータ(AC-3)200-240V:15●定格容量[kW] 三相かご形モータ(AC-3)380-440V:30●定格仕様電流[A] 三相かご形モータ(AC-3)200-240V:65●定格仕様電流[A] 三相かご形モータ(AC-3)380-440V:65●定格仕様電流[A] 抵抗負荷(AC-1)200-240V:100●定格仕様電流[A] 抵抗負荷(AC-1)380-440V:100●開放熱電流(定格通電電流)[A]:100●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。 アズワン品番67-8973-55
注意
●※画像は代表形番のイメージになります。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする