内容量1個
仕様●コイル電圧:AC200V●補助接点:2a2b●コイルサージ吸収内蔵有無:無●定格容量[kW] 三相かご形モータ(AC-3)200-240V:11●定格容量[kW] 三相かご形モータ(AC-3)380-440V:22●定格仕様電流[A] 三相かご形モータ(AC-3)200-240V:50●定格仕様電流[A] 三相かご形モータ(AC-3)380-440V:48●定格仕様電流[A] 抵抗負荷(AC-1)200-240V:80●定格仕様電流[A] 抵抗負荷(AC-1)380-440V:80●開放熱電流(定格通電電流)[A]:80●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。
注文コード04595599
品番SC-N2S コイルAC200V