内容量1個
仕様●コイル電圧:AC200V●補助接点:1b*2●モーター容量:0.2KW●定格容量[kW] 単相モータ(AC-3)100V:0.5●定格容量[kW] 単相モータ(AC-3)200V:10●定格容量[kW] 三相かご形モータ(AC-3)200-240V:2.7●定格容量[kW] 三相かご形モータ(AC-3)380-440V:4●定格仕様電流[A] 単相モータ(AC-3)100V:13●定格仕様電流[A] 単相モータ(AC-3)200V:13●定格仕様電流[A] 三相かご形モータ(AC-3)200-240V:13●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。
注文コード04596159
品番SW-0RM シユカイロAC200V 0.2KW コイルAC200V 1B*2