標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:AC100V●補助接点:2a2b●開閉頻度(回/時):1800●機械的耐久性(万回以上):1000●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。 注文コード04596256 品番SH-4 コイルAC100V 2A2B
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

豊富なオプション、国内外の規格に標準品で適合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,Lretc)、IEC規格準拠の端子No.を採用
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応(最小使用電圧、電流⇒DC5V,3mA)。

仕様●コイル電圧:AC100V●補助接点:2a2b●開閉頻度(回/時):1800●機械的耐久性(万回以上):1000●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。 アズワン品番67-8973-63
注意
●※画像は代表形番のイメージになります。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする