曜日別特売
2608001 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品] 04596282

2608001 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品] 04596282
2608001 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品] 04596282
2608001 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品] 04596282
2608001 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品] 04596282
2608001 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品] 04596282
2608001 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品] 04596282
2608001 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品] 04596282

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04596282
品番
2608001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

必要なものは全部まとめてパッケージ。パソコンへの通信方法は、USBケーブル、市販のmicroSDカードの他、LTE通信が利用可能です。LTE通信は別途回線契約は不要です。
LTE通信利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」専用プランの入会が必須となります。タイムカードの運用はそのまま、付属ソフト「サッと勤怠with」に取り込み、データ化して集計をラクにできます。集計結果(勤怠集計データ)は、お使いの給与計算ソフトに連携できます。

仕様
●電源/AC100V±10%(50/60Hz)●定格電流/0.2A(6W)●周辺環境条件/温度:0℃~40℃ 湿度:20%RH~90RH(結露なきこと) 室内用●最大記録数/4回●「サッと勤怠with」最大集計人数/制限なし(推奨300名以内)●「サッと勤怠with」勤務シフト/最大99シフト●通信仕様/USBケーブル(同梱)/microSDカード(別売)/LTE ※LTE通信またはクラウドサービス利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」クラウド専用プランの入会が必須となります。※LTE通信は別途、回線契約は不要です。●メモリー保持/時計およびデータに対し、停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)●自動時計調整機能/NITZによる時刻データ自動取得(LTE通信時)SNTPクライアントによる時刻データ自動取得(LTE通信時)※本機能でのLTE利用は、課金等の費用を伴うものではありません。●対応OS/Windows 11●例外マーク/徹夜●対応インクリボン/CE-319250●シフトボタン/なし●対応タイムカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/B/C
寸法(mm)
170×133×230
質量(g)
1900

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする