仕様●青色(回転・点滅 切替可)●閃光数●▼回転:288回/分●▼点滅:72回/分●サイズ:Φ118×高さ157mm(マグネット時)●使用温度:-10℃〜50℃●質量:約610g(電池除く)●保護等級:IP55●電池:単1アルカリ乾電池×2本●無線変調方式:LoRa変調●周波数帯:920.6〜928MHz●操作可能距離:300m〜1km(見通しの良い場合)●※電池は付属していません。●※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。●※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
アズワン品番67-9132-66