曜日別特売
2608101 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品] 04596291

2608101 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品] 04596291
2608101 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品] 04596291
2608101 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品] 04596291
2608101 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品] 04596291
2608101 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品] 04596291
2608101 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品] 04596291
2608101 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品] 04596291

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04596291
品番
2608101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

必要なものは全部まとめてパッケージ。パソコンへの通信方法は、USBケーブル、市販のmicroSDカードの他、LTE通信、有線/無線LAN(WiーFi)が可能です。LTE通信は別途回線契約は不要。
LTE通信利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」専用プランの入会が必須交替勤務や休日出勤、残業がある場合もタイムレコーダーで申告、記録することができます。タイムカードの運用はそのままに付属ソフト「サッと勤怠with」に取り込み、データ化します。集計結果は、お使いの給与計算ソフトに連携できます。

仕様
●電源/AC100V±10%(50/60Hz)●定格電流/0.2A(6W)●周辺環境条件/温度:0℃~40℃ 湿度:20%RH~90RH(結露なきこと) 室内用●最大記録数/6回●「サッと勤怠with」最大集計人数/制限なし(推奨300名以内)●「サッと勤怠with」勤務シフト/最大99シフト●通信仕様/USBケーブル(同梱)/microSDカード(別売)/有線LAN・無線LAN/LTE ※LTE通信またはクラウドサービス利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」クラウド専用プランの入会が必須となります※LTE通信は別途、回線契約は不要です●メモリー保持/時計およびデータに対し、停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)●自動時計調整機能/NITZによる時刻データ自動取得(LTE通信時)SNTPクライアントによる時刻データ自動取得(LTE通信時)※本機能でのLTE利用は、課金等の費用を伴うものではありません●対応OS/Windows 11●例外マーク/早出・残業・徹夜・休出●対応インクリボン/CE-319250●シフトボタン/勤務区分1~99●対応タイムカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/B/C
寸法(mm)
170×133×230
質量(g)
2000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする