カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
耐圧防藻散水ホース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●内径:18mm●長さ:50m●使用温度範囲:0℃〜35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂
注文コード
04596649
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,520
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
藻の発生を防ぎノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。藻の発生を防ぐ黒の内管。
仕様
●内径:18mm●長さ:50m●使用温度範囲:0℃〜35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂
アズワン品番
67-9134-11