画像準備中

パスカル4-4S 金具無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:イエロー(ホワイトライン入り)●サイズ:8.5mm×100m●許容圧力:3.5MPa●重量:13500g●使用温度範囲:0℃〜40℃ 注文コード04596658 品番-
参考基準価格(税別)¥31,350 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。

仕様●色:イエロー(ホワイトライン入り)●サイズ:8.5mm×100m●許容圧力:3.5MPa●重量:13500g●使用温度範囲:0℃〜40℃ アズワン品番67-9134-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする