カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
パスカル4-4S 金具無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:イエロー(ホワイトライン入り)●サイズ:13mm×100m●許容圧力:3.5MPa●重量:23500g●使用温度範囲:0℃〜40℃
注文コード
04596667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,180
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
害虫駆除などの農薬散布。害虫駆除などの農薬散布。耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれが一目で分かるホワイトライン。
仕様
●色:イエロー(ホワイトライン入り)●サイズ:13mm×100m●許容圧力:3.5MPa●重量:23500g●使用温度範囲:0℃〜40℃
アズワン品番
67-9134-07