曜日別特売
#280428 P141C ウェブホース カクイチ 04596685

#280428 P141C ウェブホース カクイチ 04596685
#280428 P141C ウェブホース カクイチ 04596685

P141C ウェブホース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻仕様●内径:15mm●外径:20mm●長さ:20m●使用温度範囲:0℃~35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂注文コード04596685品番#280428
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥7,913
販売価格(税別)
7,194

ねじれにくく、ノズルも使用でき、半透明糸入りなので水の流れがわかる一般水道用ホースです。特殊配合でホースのべとつきを抑えます。ホースがねじれにくい特別加工。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明タイプなので、水の流れを確認できます。

仕様●内径:15mm●外径:20mm●長さ:20m●使用温度範囲:0℃~35℃●材質:軟質塩化ビニール樹脂アズワン品番67-9134-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする