カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
透明ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:6mm●外径:8mm●長さ:50m●色:クリア●使用温度範囲:0℃〜35℃
注文コード
04596737
品番
#286262
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
3mm〜50mmでの豊富なサイズバリエーション。3mm〜50mmでの豊富なサイズバリエーション。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。透明なため保守管理などにご使用頂けます。
仕様
●内径:6mm●外径:8mm●長さ:50m●色:クリア●使用温度範囲:0℃〜35℃
アズワン品番
67-9134-24
注意
※ボビン