イメージカット
ジーベック
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
クロ
サイズ
M
注文コード
04597018
品番
6305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
工場排気ガスからCO2を回収して生成したポリエステル繊維を使用することで、環境負荷低減を実現したワークポロシャツさらにJIS制電に対応し、幅広い職種で安心して着用いただけます。
用途
様々な作業用として
色
クロ
サイズ
M
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100