曜日別特売
6305 長袖ポロシャツ ジーベック 04597228

イメージカット

6305 長袖ポロシャツ ジーベック 04597228
6305 長袖ポロシャツ ジーベック 04597228
6305 長袖ポロシャツ ジーベック 04597228
6305 長袖ポロシャツ ジーベック 04597228

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズL
内容量1着注文コード04597228品番6305
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

工場排気ガスからCO2を回収して生成したポリエステル繊維を使用することで、環境負荷低減を実現したワークポロシャツさらにJIS制電に対応し、幅広い職種で安心して着用いただけます。

用途
様々な作業用として
色
シルバーグレー
サイズ
L
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする