曜日別特売
6675 エコ長袖ポロシャツ ジーベック 04597316

イメージカット

6675 エコ長袖ポロシャツ ジーベック 04597316
6675 エコ長袖ポロシャツ ジーベック 04597316
6675 エコ長袖ポロシャツ ジーベック 04597316
6675 エコ長袖ポロシャツ ジーベック 04597316

エコ長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色クロ
サイズ4L
内容量1着注文コード04597316品番6675
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ソフト感のある高品質な肌触り。
着用シーンを選ばないデザイン性も兼ね備えた
スポーツテイストのポロシャツ
伸縮素材

用途
様々な作業用として
色
クロ
サイズ
4L
種別
エコ長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗、速乾、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする