イメージカット
ジーベック
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープネイビー
アーミーグリーン
クロ
シルバーグレー
ディープネイビー
ロイヤルブルー
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04597359
品番
6305
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
工場排気ガスからCO2を回収して生成したポリエステル繊維を使用することで、環境負荷低減を実現したワークポロシャツさらにJIS制電に対応し、幅広い職種で安心して着用いただけます。
用途
様々な作業用として
色
ディープネイビー
サイズ
L
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100