帝人エンジニアリング
帝人エンジニアリングの 加熱・冷却・クーラーボックス
帝人エンジニアリングの 温度/湿度管理機器
白金測温抵抗体温度センサ JIS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04597525
品番
SSHB-2.0x7-3-7P-L300
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
感温部を金属シースにて保護しているタイプです。小型感温部形状により、高応答性かつ装置組込が容易です。
仕様
●標準サイズ:Φ2.0×7mm●抵抗値:100Ω●許容差:JIS B級●線式:3線式●線形:撚線●リード長:L300mm●仕様温度範囲:-50〜230℃●応答性(90%応答):t0.9=1.3s●シース材料:SUS316L
アズワン品番
67-9145-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません