トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の モンキーレンチ
ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
04597647
品番
HY-26STGH
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
仕様
●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7〜26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752
アズワン品番
67-9147-71