チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04612399 品番 2-MFF-YP-13
参考基準価格(税別)¥59,380 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業

仕様●基本使用荷重(t):6.9●チェーン線経(mm):12.5●有効長(m):2.0●マスターリンクMFF寸法(mm)a:105●マスターリンクMFF寸法(mm)b:163●マスターリンクMFF寸法(mm)d:29●マスターリンクMFF寸法(mm)p:180●スリングフックYP寸法(mm)a:40●スリングフックYP寸法(mm)b:19●スリングフックYP寸法(mm)m:40●スリングフックYP寸法(mm)m':44●スリングフックYP寸法(mm)n:56●スリングフックYP寸法(mm)p:152●スリングフックYP寸法(mm)s:38●スリングフックYP寸法(mm)t:28●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7493 アズワン品番67-9176-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする