チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04612426 品番 2-MFF-YP-10
参考基準価格(税別)¥26,250 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業

仕様●基本使用荷重(t):4.3●チェーン線経(mm):10.0●有効長(m):1.5●マスターリンクMFF寸法(mm)a:95●マスターリンクMFF寸法(mm)b:141●マスターリンクMFF寸法(mm)d:23●マスターリンクMFF寸法(mm)p:163●スリングフックYP寸法(mm)a:32●スリングフックYP寸法(mm)b:15●スリングフックYP寸法(mm)m:35●スリングフックYP寸法(mm)m':40●スリングフックYP寸法(mm)n:46●スリングフックYP寸法(mm)p:121●スリングフックYP寸法(mm)s:31●スリングフックYP寸法(mm)t:23●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9020 アズワン品番67-9176-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする