チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04612435 品番 4-TG-YP-16
参考基準価格(税別)¥186,250 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業

仕様●基本使用荷重(t):16.3●チェーン線経(mm):16.0●有効長(m):2.0●マスターリンクTG寸法(mm)a:150●マスターリンクTG寸法(mm)d:38●マスターリンクTG寸法(mm)p:275●マスターリンクTG寸法(mm)a':130●マスターリンクTG寸法(mm)d':33●マスターリンクTG寸法(mm)p':230●マスターリンクTG寸法(mm)l:505●スリングフックYP寸法(mm)a:50●スリングフックYP寸法(mm)b:23●スリングフックYP寸法(mm)m:41●スリングフックYP寸法(mm)m':46●スリングフックYP寸法(mm)n:69●スリングフックYP寸法(mm)p:185●スリングフックYP寸法(mm)s:47●スリングフックYP寸法(mm)t:33●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9024 アズワン品番67-9176-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする