チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04612460 品番 4-TG-YP-10
参考基準価格(税別)¥50,880 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業

仕様●基本使用荷重(t):6.4●チェーン線経(mm):10.0●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:27●マスターリンクTG寸法(mm)p:190●マスターリンクTG寸法(mm)a':95●マスターリンクTG寸法(mm)d':20●マスターリンクTG寸法(mm)p':160●マスターリンクTG寸法(mm)l:350●スリングフックYP寸法(mm)a:32●スリングフックYP寸法(mm)b:15●スリングフックYP寸法(mm)m:35●スリングフックYP寸法(mm)m':40●スリングフックYP寸法(mm)n:46●スリングフックYP寸法(mm)p:121●スリングフックYP寸法(mm)s:31●スリングフックYP寸法(mm)t:23●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7524 アズワン品番67-9176-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする