チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04612469 品番 4-TG-YP-6.3
参考基準価格(税別)¥30,630 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業

仕様●基本使用荷重(t):2.5●チェーン線経(mm):6.3●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:95●マスターリンクTG寸法(mm)d:20●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':70●マスターリンクTG寸法(mm)d':14●マスターリンクTG寸法(mm)p':120●マスターリンクTG寸法(mm)l:280●スリングフックYP寸法(mm)a:20●スリングフックYP寸法(mm)b:10●スリングフックYP寸法(mm)m:22●スリングフックYP寸法(mm)m':25●スリングフックYP寸法(mm)n:31●スリングフックYP寸法(mm)p:80●スリングフックYP寸法(mm)s:20●スリングフックYP寸法(mm)t:17●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7522 アズワン品番67-9176-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする