象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 250kg αC-025 ACKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min)50Hz:9●巻上速度(m/min)60Hz:11●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:250kg●コード番号:221-9591
注文コード
04612521
品番
ACK2580
参考基準価格(税別)
¥150,970
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min)50Hz:9●巻上速度(m/min)60Hz:11●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:250kg●コード番号:221-9591
アズワン品番
67-9176-48