電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.15●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)50Hz:9●巻上速度(m/min)60Hz:11●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):0.5●容量:150kg●コード番号:221-4800 注文コード04612548 品番ACMK1560
参考基準価格(税別)¥293,240 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):0.15●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)50Hz:9●巻上速度(m/min)60Hz:11●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):0.5●容量:150kg●コード番号:221-4800 アズワン品番67-9176-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする