電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.15●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min)50Hz:9.0●巻上速度(m/min)60Hz:11.0●フック間最小距離(mm):420●電源(V):三相200V●電源コード長さ(m):0.5●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●電源:三相200V●巻上モータ出力(kW):0.55●横行モータ出力(kW):0.3●1速形●時間定格:30min●操作電圧:24V●4点押ボタン式●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー結合式●横行速度:20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●コード番号:851-5715 注文コード04612575 品番ACM-K1530
参考基準価格(税別)¥275,720 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):0.15●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min)50Hz:9.0●巻上速度(m/min)60Hz:11.0●フック間最小距離(mm):420●電源(V):三相200V●電源コード長さ(m):0.5●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●電源:三相200V●巻上モータ出力(kW):0.55●横行モータ出力(kW):0.3●1速形●時間定格:30min●操作電圧:24V●4点押ボタン式●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー結合式●横行速度:20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●コード番号:851-5715 アズワン品番67-9176-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする