象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 60kg αHB-006 AHBKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):7●巻上速度(m/min)低速:5●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:60kg●コード番号:222-2749
注文コード
04612697
品番
AHBK0670
参考基準価格(税別)
¥143,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):7●巻上速度(m/min)低速:5●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:60kg●コード番号:222-2749
アズワン品番
67-9176-66