電気チェーンブロック 100kg αHB-01 AHBKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:4●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:100kg●コード番号:221-4895 注文コード04612749 品番AHBK1060
参考基準価格(税別)¥138,390 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:4●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:100kg●コード番号:221-4895 アズワン品番67-9176-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする