電気チェーンブロック 250kg αH-025 AHKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min):10●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:250kg●コード番号:222-1230 注文コード04613309 品番AHK2580
参考基準価格(税別)¥184,620 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min):10●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:250kg●コード番号:222-1230 アズワン品番67-9177-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする