電気チェーンブロック 160kg αHW-016 AHWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min)低速:1〜5●巻上速度(m/min)高速:11〜15●フック間最小距離(mm):325●電源(V):単相200V●電源:単相200V●モータ出力(kW):0.6●定格荷重(kg):160●標準揚程で6mもあります。●電源コード標準で5m付属●二速型●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●コード番号:851-5742 注文コード04614000 品番AHW-K1630
参考基準価格(税別)¥200,030 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min)低速:1〜5●巻上速度(m/min)高速:11〜15●フック間最小距離(mm):325●電源(V):単相200V●電源:単相200V●モータ出力(kW):0.6●定格荷重(kg):160●標準揚程で6mもあります。●電源コード標準で5m付属●二速型●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●コード番号:851-5742 アズワン品番67-9178-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする