象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 490kg αHW-049 AHWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:1〜2●巻上速度(m/min)高速:3〜5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●コード番号:222-2721
注文コード
04614061
品番
AHWK4960
参考基準価格(税別)
¥245,560
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様
●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:1〜2●巻上速度(m/min)高速:3〜5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●コード番号:222-2721
アズワン品番
67-9178-35